リューター(日本精密機械工作)
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
電源ユニットです。
幅(mm)
68
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
128
奥行(mm)
128
消費電力
1kVA
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
電源(V)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136233
HSC-D2550
124-8540
HSM-2550、HSM-2550-NT40U、HSM-2550-NT50U、HSM-2550-B40、HSM-2550-B50
三相200~240V 50/60Hz(単相200~240V 50/60Hz)
64-8557-57
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136285
HSC-D3300
124-8548
HSM-3300、HSM-3300-NT40U、HSM-3300-NT50U、HSM-3300-B40、HSM-3300-B50
三相200~240(単相200~240)
64-8557-58
¥
93,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません