岡田装飾金物
OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット
”キャリーレール”用分岐ユニットです。
用途
レールを2方向に分岐する部材
仕様
逆走防止機構付
材質/仕上
アルミ・スチール/ユニクロ
質量(kg)
11.7
質量(g)
11700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136398
28L91
149-2461
¥
400,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64136407
28L92
149-2462
¥
400,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった