シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用
電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途
フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm
最大出力(W)410
最大トルク(N・m)0.54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000
回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000
外径(mm)110
内容量1台
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |