リューター(日本精密機械工作)
シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用
電源三相200V仕様です。
専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
チャック能力は最大20mmまで把握できます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
用途
フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
セット内容
コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm
最大出力(W)
900
最大トルク(N・m)
1.1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500~15000
回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500~15000
チャック径(Φmm)
最大20
外径(mm)
132
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136294
HSM-3400-NT50U
900
124-8554
391.5
14.8
64-8559-20
¥
754,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64136303
HSM-3400-B50
900
124-8550
366.3
14.7
64-8559-19
¥
754,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません