窒素ガス精製ユニット

窒素ガス精製ユニット - CKD

圧縮空気から窒素ガスが手軽に精製出来ます。

用途食品・金属加工・化学等幅広い用途接続口径Rc3/8測定ガス窒素ガスの種類窒素入口空気圧力(MPa)0.4~1.0、定格:0.7入口空気露点(℃)(定格)10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119756NSU-3SA10ANN-N420
632,500
499,800
549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月17日
64119765NSU-3LB10ANN-N4.980
929,500
759,800
835,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64119774NSU-4SC10ANN-N6.9160
1,301,300
1,098,000
1,207,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64119783NSU-4LD10ANN-N9.7240
2,005,300
1,798,000
1,977,800(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする