大西測定工具
V溝付桝型ブロック
加工物を保持金具で締めつけ、平行、直角線を出せます。
V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途
保持金具でV溝を利用して、丸棒の罫書等に使用します。
材質/仕上
鋳鉄
セット内容
金具1式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
底面とV溝の平行度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126616
124-100A
3.4
100
100
100
7
¥
68,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126625
124-125A
6.2
125
125
125
7.5
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126634
124-150A
10.3
150
150
150
8
¥
100,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126643
124-200A
24.5
200
200
200
9
¥
193,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。