精密検査用定盤

精密検査用定盤 - 大西測定工具

強靭な鋳鉄を材料に充分なシーズニングを施してあります。
御要求により、00級の製作も致します。

用途精密測定を行う際の正しい基準面として。材質/仕上鋳鉄内容量1台
注意
※架台は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
幅(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
精度・平面度(μm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126555101-2030L2131530020055
89,000
77,980
85,778(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126564101-2030L113730020055
100,000
85,980
94,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126573101-2030L0133.530020055
125,000
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126589101-3040L2401640030090
166,000
149,800
164,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126598101-3040L140840030090
171,000
169,800
186,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126607101-3040L040440030090
208,000
189,800
208,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする