曜日別特売

リングブロワVFZ-Aーe型

リングブロワVFZ-Aーe型 - テラルリングブロワVFZ-Aーe型 - テラル

前傾羽根方式の採用で、小形軽量で高風圧を実現しています。

用途印刷機械、搬送機械、食品機械、繊維機械、包装機械、工作機械、設備機械の組み込み用に。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
風量50Hz/60Hz(m3/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
吸入/吐出口径
吐出口外径(Φmm)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133047VFZ401A-E50/R1(mm/吋)50/R1(mm/吋)0.60/0.95三相20050/601.45/1.954.965.5/69.5
189,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133056VFZ501A-E50/R1(mm/吋)50/R1(mm/吋)1.4/2.0三相20050/602.4/3.06.8670.7/74.5
252,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133065VFZ601A-E63/R2(mm/吋)63/R2(mm/吋)2.5/3.4三相20050/603.2/4.49.8170.7/74.5
308,800
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133074VFZ701A-E-/Rp2(mm/吋)-/Rp2(mm/吋)3.3/5.0三相20050/604.4/5.79.8175.0/74.5
416,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133083VFZ801A-E-/Rp2(mm/吋)-/Rp2(mm/吋)5.5/8.0三相20050/606.3/8.59.8178.0/81.0
707,100
659,800
725,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133099VFZ9015A-E-50HZ-/Rp3(mm/吋)-/Rp3(mm/吋)7/-三相200507.5/-14.779.5
975,600
869,800
956,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする