クロスビー
ワイドボディー・シャックル
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
用途
荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
口幅(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法d3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119458
G2160-30T
11.34
30
60.2
79.5
88.9
176.0
289
216
35.1
41.4
¥
536,920
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64119467
G2160-40T
20.9
40
73.2
95.3
102.0
205.0
346
270
42.9
50.8
¥
694,900
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64119476
G2160-55T
32.21
55
82.6
114.0
118.0
238.0
397
311
50.8
57.2
¥
899,380
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64119485
G2160-75T
49.9
75
105.0
127.0
136.0
293.0
474
321
60.7
69.9
¥
1,389,240
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません