TRUSCO
組立式グレーチングアルミ作業用踏み台
踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。
金具もSUS製でさびにくい仕様です。
用途
水を使う場所に。
錆びを気にする場所に。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
200
材質
本体:アルミ合金、金具:SUS
タイプ
(踏面)グレーチング
天板寸法・奥行(mm)
400
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64129495
TSFGR-51015
1.5
1000×400
1020×1238
34
¥338,390
¥
299,800
¥329,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64129504
TSFGR-4610
1.0
600×400
620×1035
16.2
¥169,770
¥
149,800
¥164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64129513
TSFGR-510125
1.25
1000×400
1020×1238
31.9
¥323,240
¥
279,800
¥307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64129486
TSFGR-4612
1.2
600×400
620×1035
16.1
¥182,080
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。