TRUSCO
パレット台車 ストッパー付
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途
平パレットを載せて搬送する台車です。
トラスコ品番
206-3254
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)
均等荷重(kg)
500
荷台寸法(幅)(mm)
1120
ストッパー
付
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
フットブレーキ
表面処理(本体)
溶融亜鉛メッキ
アズワン品番
64-8649-46
適合寸法(mm)
1100×1100(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)
1120
材質(荷台)
スチール(溶解亜鉛メッキ)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※積載荷重は500KGまでです。
※積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※平パレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64127386
PRC-1111S
1120×1120
253
43.2
¥
129,180
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません