曜日別特売

パレット台車 ハンドル付

パレット台車 ハンドル付 - TRUSCOパレット台車 ハンドル付 - TRUSCO

360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。
独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。

用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可内容量1台
注意
※積載荷重は500KGまでです。
※積載物の荷重は積載荷重の範囲内にしてご使用ください。
※平パレット運搬以外の目的で使用しないでください。
※凹凸や傾斜している路面では使用しないでください。
※転倒防止ストッパーの下に脚を差し入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127395PRC-1111H1120×112025344.8
138,870
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする