曜日別特売

六角破損ねじ取りはずしソケット

六角破損ねじ取りはずしソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)六角破損ねじ取りはずしソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は2種類。
[[SKEK-**-<T_B>6.35</T_B>]]----差込角6.35
[[SKEK-**-<T_B>9.5</T_B>]]----差込角9.5

用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH内容量1個
注意
※左ねじには使用できません。
※ねじやナットの材質や硬度によっては、エッジが食い込まない場合があります。
※取りはずしたねじやナットの六角部には、エッジが食い込んだ痕がつきます。ねじやナットの再利用はできません。
※インパクトレンチ等の動力工具に取りつけて使用しないでください。
※金属性のため、通電箇所では使用しないでください。
※食い込ませた際、ねじの六角部にバリが発生します。バリで手を切らないようご注意ください。
※ソケット内部のエッジは鋭利な形状です。触れてけがをしないようにご注意ください。
※ねじはずし以外の用途で使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法Lb(mm)
寸法t(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136468SKEK-10-9.514.819329.51010
4,140
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64136477SKEK-12-9.51719329.51212
4,140
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64136486SKEK-13-9.518.519329.51213
4,140
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
64136495SKEK-14-9.519.719329.51414
4,370
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64136504SKEK-17-9.523.522359.51617
4,370
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64136513SKEK-5.5-6.358.813236.3555.5
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64136529SKEK-7-6.3510.913236.3567
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64136538SKEK-8-6.3511.513236.3588
3,470
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする