NBK(鍋屋バイテック会社)
六角脱落防止ねじ
(1件のレビュー)
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。
用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
内容量
1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
8
10
12
16
20
25
30
35
40
寸法M(mm)
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法dc(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64136547
SSC-SNHS-M3-10
5.5
2.2
10
2
4
M3
0.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136556
SSC-SNHS-M3-12
5.5
2.2
12
2
4
M3
0.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136565
SSC-SNHS-M3-16
5.5
2.2
16
2
4
M3
0.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136574
SSC-SNHS-M3-8
5.5
2.2
8
2
4
M3
0.5
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136583
SSC-SNHS-M4-10
7
3
10
2.8
5
M4
0.7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136599
SSC-SNHS-M4-12
7
3
12
2.8
5
M4
0.7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136608
SSC-SNHS-M4-16
7
3
16
2.8
5
M4
0.7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136617
SSC-SNHS-M4-20
7
3
20
2.8
5
M4
0.7
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136626
SSC-SNHS-M5-12
8
3.9
12
3.5
6
M5
0.8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64136635
SSC-SNHS-M5-16
8
3.9
16
3.5
6
M5
0.8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136644
SSC-SNHS-M5-20
8
3.9
20
3.5
6
M5
0.8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136653
SSC-SNHS-M5-25
8
3.9
25
3.5
6
M5
0.8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136669
SSC-SNHS-M6-12
10
4.5
12
4
8
M6
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136678
SSC-SNHS-M6-16
10
4.5
16
4
8
M6
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
64136687
SSC-SNHS-M6-20
10
4.5
20
4
8
M6
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
64136696
SSC-SNHS-M6-25
10
4.5
25
4
8
M6
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64136705
SSC-SNHS-M6-30
10
4.5
30
4
8
M6
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136714
SSC-SNHS-M8-16
13
6.3
16
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
13日以内出荷
返品不可
64136723
SSC-SNHS-M8-20
13
6.3
20
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
64136739
SSC-SNHS-M8-25
13
6.3
25
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
64136748
SSC-SNHS-M8-30
13
6.3
30
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136757
SSC-SNHS-M8-35
13
6.3
35
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64136766
SSC-SNHS-M8-40
13
6.3
40
5.5
10
M8
1.25
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください