六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
インチねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。

用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Lm(mm)
寸法B
ねじの呼び
寸法L
寸法dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64136924SSC-#10-32-1/265/32"No.10-32UNF1/2"3.7
240
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
64136933SSC-#10-32-3/465/32"No.10-32UNF3/4"3.7
260
259
285(税込)
当日出荷
64136949SSC-#10-32-3/865/32"No.10-32UNF3/8"3.7
240
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
64136958SSC-#10-32-5/865/32"No.10-32UNF5/8"3.7
240
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136967SSC-#10-32-7/865/32"No.10-32UNF7/8"3.7
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64136976SSC-#4-40-1/243/32"No.4-40UNC1/2"1.9
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136985SSC-#4-40-3/843/32"No.4-40UNC3/8"1.9
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64136994SSC-#4-40-5/1643/32"No.4-40UNC5/16"1.9
260
259
285(税込)
当日出荷
64137003SSC-#4-40-5/843/32"No.4-40UNC5/8"1.9
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64137019SSC-#6-32-1/257/64"No.6-32UNC1/2"2.4
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64137028SSC-#6-32-3/457/64"No.6-32UNC3/4"2.4
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137037SSC-#6-32-3/857/64"No.6-32UNC3/8"2.4
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137046SSC-#6-32-5/857/64"No.6-32UNC5/8"2.4
260
259
285(税込)
翌日出荷
返品不可
64137055SSC-#8-32-1/259/64"No.8-32UNC1/2"3
230
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
64137064SSC-#8-32-3/459/64"No.8-32UNC3/4"3
230
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
64137073SSC-#8-32-3/859/64"No.8-32UNC3/8"3
230
229
252(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137089SSC-#8-32-5/859/64"No.8-32UNC5/8"3
230
229
252(税込)
翌日出荷
返品不可
64137098SSC-1/4-20-193/16"1/4-20UNC1"4.6
330
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137107SSC-1/4-20-11/493/16"1/4-20UNC1-1/4"4.6
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137116SSC-1/4-20-3/493/16"1/4-20UNC3/4"4.6
310
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137125SSC-1/4-20-5/893/16"1/4-20UNC5/8"4.6
310
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137134SSC-1/4-20-7/893/16"1/4-20UNC7/8"4.6
320
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする