NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途
真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡
1袋入数(個)
20
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法B(mm)
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64137755
SVTS-M3-10
0.4
1.5
1.2
10
M3
0.3
0.5
¥
6,480
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64137764
SVTS-M3-15
0.4
1.5
1.2
15
M3
0.3
0.5
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137773
SVTS-M3-4
0.4
1.5
1.2
4
M3
0.3
0.5
¥
5,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137789
SVTS-M3-6
0.4
1.5
1.2
6
M3
0.3
0.5
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137798
SVTS-M3-8
0.4
1.5
1.2
8
M3
0.3
0.5
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137807
SVTS-M4-10
0.4
2
1.5
10
M4
0.3
0.7
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64137816
SVTS-M4-15
0.4
2
1.5
15
M4
0.3
0.7
¥
6,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137825
SVTS-M4-20
0.4
2
1.5
20
M4
0.3
0.7
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137834
SVTS-M4-6
0.4
2
1.5
6
M4
0.3
0.7
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137843
SVTS-M4-8
0.4
2
1.5
8
M4
0.3
0.7
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137859
SVTS-M5-10
0.5
2.5
1.5
10
M5
0.5
0.8
¥
6,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137868
SVTS-M5-12
0.5
2.5
1.5
12
M5
0.5
0.8
¥
6,540
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137877
SVTS-M5-15
0.5
2.5
1.5
15
M5
0.5
0.8
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64137886
SVTS-M5-20
0.5
2.5
1.5
20
M5
0.5
0.8
¥
8,320
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137895
SVTS-M5-25
0.5
2.5
1.5
25
M5
0.5
0.8
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137904
SVTS-M5-6
0.5
2.5
1.5
6
M5
0.5
0.8
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137913
SVTS-M5-8
0.5
2.5
1.5
8
M5
0.5
0.8
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137929
SVTS-M6-10
0.5
3
2
10
M6
0.5
1
¥
6,180
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137938
SVTS-M6-12
0.5
3
2
12
M6
0.5
1
¥
6,280
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137947
SVTS-M6-15
0.5
3
2
15
M6
0.5
1
¥
6,780
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137956
SVTS-M6-20
0.5
3
2
20
M6
0.5
1
¥
7,260
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137965
SVTS-M6-25
0.5
3
2
25
M6
0.5
1
¥
8,300
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137974
SVTS-M6-30
0.5
3
2
30
M6
0.5
1
¥
9,960
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137983
SVTS-M6-8
0.5
3
2
8
M6
0.5
1
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
64137999
SVTS-M8-10
0.6
4
2
10
M8
0.5
1.25
¥
6,340
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138008
SVTS-M8-12
0.6
4
2
12
M8
0.5
1.25
¥
6,440
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138017
SVTS-M8-20
0.6
4
2
20
M8
0.5
1.25
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138026
SVTS-M8-25
0.6
4
2
25
M8
0.5
1.25
¥
9,120
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138035
SVTS-M8-30
0.6
4
2
30
M8
0.5
1.25
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
64138044
SVTS-M8-35
0.6
4
2
35
M8
0.5
1.25
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください