曜日別特売

六角レンチ(微細ねじ用)

六角レンチ(微細ねじ用) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用) - NBK(鍋屋バイテック会社)

微細ねじ専用の六角レンチ。
適用微細ねじ
六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]]
精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]

用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二面幅B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64141298SKH-0.890.9319
220
219
241(税込)
当日出荷
64141307SKH-1.271.34213.5
220
219
241(税込)
当日出荷
64141316SKH-1.51.54514
160
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141325SKH-225016
160
159
175(税込)
8日以内出荷
返品不可
64141334SKH-2.52.55618
180
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
64141343SKH-336320
180
179
197(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする