NBK(鍋屋バイテック会社)
六角ナット(微細ねじ用)
微細ねじ用の六角ナット。
M1-M2.6のサイズラインアップ。
DIN 934に準拠しています。
用途
機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
ねじ規格
並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142007
SHNS-M1
1袋(10個)
(本体)SUS303
0.25
2.5
0.8
M1
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
64142016
SHNS-M1.4
1袋(10個)
(本体)SUS304相当
0.3
3
1.2
M1.4
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
64142025
SHNS-M1.6
1袋(20個)
(本体)SUS304相当
0.35
3.2
1.3
M1.6
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
64142034
SHNS-M2
1袋(20個)
(本体)SUS304相当
0.4
4
1.6
M2
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
64142043
SHNS-M2.5
1袋(20個)
(本体)SUS304相当
0.45
5
2
M2.5
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
64142059
SHNS-M2.6
1袋(20個)
(本体)SUS304相当
0.45
5
2
M2.6
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください