曜日別特売

六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理)

六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)六角ナット(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、ナット自体の防錆効果にもすぐれています。

用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結にねじ規格並目材質(本体)スティール/異種金属接触腐蝕防止処理1袋入数(個)10内容量1個
注意
※防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
ねじピッチ
寸法T(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142068SHN-M10-GJM101.5817
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142077SHN-M12-GJM121.751019
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142086SHN-M16-GJM1621324
7,650
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
返品不可
64142095SHN-M5-GJM50.848
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142104SHN-M6-GJM61510
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142113SHN-M8-GJM81.256.513
3,830
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1102:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする