偏心ロックワッシャTM

偏心ロックワッシャTM - NBK(鍋屋バイテック会社)偏心ロックワッシャTM - NBK(鍋屋バイテック会社)偏心ロックワッシャTM - NBK(鍋屋バイテック会社)

市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。
締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。
受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。
NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。
ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。

用途ゆるみ止め1袋入数(個)100材質(受け座金)SUS304、(偏心座金)SUS304内容量1個
注意
※六角ナット専用です。六角ボルトの頭部側には使用しないでください。
※締めつけ後、ねじ山が六角ナットより3ピッチ以上確保できる長さのボルトをご使用ください。
※平座金等、他のワッシャと一緒に使用しないでください。
※半ねじのボルトをご使用の場合は、偏心座金がねじ山部分にあることを確認してください。
※商品特性上、ボルトに傷がつく恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
呼び
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142269SWAS-10-EW19.822.810.2216.24.054.81055
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
64142278SWAS-12-EW2225.412.2247.54.561290
21,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
64142287SWAS-6-EW11.613.36.05123.92.652.9610
8,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
64142296SWAS-8-EW1517.38.1175.13.33.9828
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする