平座金(異種金属接触腐蝕防止処理)

平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)平座金(異種金属接触腐蝕防止処理) - NBK(鍋屋バイテック会社)

ねじと相手部材の材質が異なるとき、水滴などの付着によって発生する腐蝕(異種金属接触腐蝕)を防止します。
表面処理が電気伝導性を小さくし、腐蝕の原因となる異種金属間の電池作用を抑制します。
異種金属接触腐蝕防止の効果期間は、溶融亜鉛メッキの約5倍です。
屋外で使用するアルミ部材の固定に適しています。
表面処理の密着性が高く、座金自体の防錆効果にもすぐれています。

用途エアコン室外機の固定など屋外のねじ締結に材質(本体)スティール/電蝕防止コーティング1袋入数(個)10内容量1個
注意
※防錆効果は使用条件によって異なります。定期的な点検による腐蝕の確認および交換をお願いします。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142314SWA-10.5-21-2-F-GJ10.510221
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142323SWA-13-24-2.5-F-GJ13122.524
3,830
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
64142339SWA-17-30-3-F-GJ1716330
7,650
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
64142348SWA-5.3-10-1-F-GJ5.35110
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142357SWA-6.5-13-1-F-GJ6.56113
3,830
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
64142366SWA-8.5-18-1.6-F-GJ8.581.618
3,830
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする