NBK(鍋屋バイテック会社)
薄形管用ナット(管用平行ねじ)
管用平行ねじの薄形ナット。
用途
プラグの固定/配管・流体機器の接続
1袋入数(個)
1
材質
(本体)真鍮
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
ねじの呼び
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142375
SWNB-10
46
50.5
G1-1/4"
5
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
64142384
SWNB-12
55
61
G1-1/2"
6
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
64142393
SWNB-16
65
72
G2"
6
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
64142409
SWNB-2
16
17.5
G1/4"
3
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
64142418
SWNB-3
21
23
G3/8"
3
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
64142427
SWNB-4
24
26
G1/2"
4
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
64142436
SWNB-6
30
32.5
G3/4"
4
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
64142445
SWNB-8
41
44.5
G1"
5
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください