NBK(鍋屋バイテック会社)
二相ステンレス六角ナット
オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
磁性があります。
海水など、塩化物環境下での用途に。
用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン
材質
(本体)UNS S31803
1袋入数(個)
1
ねじ規格
並目
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法B(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64142637
SHNDS-M12
1.75
19
10
M12
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64142646
SHNDS-M16
2
24
13
M16
¥
790
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142655
SHNDS-M20
2.5
30
16
M20
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64142664
SHNDS-M24
3
36
19
M24
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください