曜日別特売

盗難防止ナット用ソケット

盗難防止ナット用ソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナット用ソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)盗難防止ナット用ソケット - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

盗難防止ナット[[SHNRS]]取りはずし専用工具です。

材質(本体)SCM435/リン酸マンガン皮膜内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
二面幅B(mm)
寸法Lb(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142673SKW-109339272412.7
5,4805,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
64142689SKW-121064129.52412.7
5,4805,398
5,398
5,938(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
64142698SKW-1621552373219
5,4805,398
3,598
アウトレット
3,958(税込)
当日出荷
残り1点です
64142707SKW-6423219179.5
5,4805,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
64142716SKW-8533222199.5
5,4805,398
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64142707
2022-11-09
用途: 盗難防止の為、ボルトと同時購入
飲食業

此方の相方の盗難防止ナットを取り外す時専用のソケットです。しっかりと考えられており安心感があります。
値段か少々高いのが残念です…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする