曜日別特売

長穴用座金

長穴用座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)長穴用座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。
座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。
レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。
座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。

寸法L(mm)2内容量1個
注意
※座金の指針は目安として使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142795SWAS-10-30-3-2-PPK(本体)SUS3031033011
1,000
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
64142804SWAS-5-20-2-2-PPK(本体)SUS30352205.5
750
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
64142813SWAS-6-20-2-2-PPK(本体)SUS30362206.6
750
749
824(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
64142829SWAS-8-25-3-2-PPK(本体)SUS30383259
850
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4871:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする