曜日別特売

調整座金(ステンレス製)

調整座金(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレス製) - NBK(鍋屋バイテック会社)
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64142838SWAS-10-12-2-AW(本体)SUS30410212
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64142847SWAS-10-12-3-AW(本体)SUS30410312
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64142856SWAS-10-12-5-AW(本体)SUS30410512
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64142865SWAS-10-16-3-AW(本体)SUS30410316
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64142874SWAS-10-16-5-AW(本体)SUS30410516
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64142883SWAS-10-20-2-AW(本体)SUS30410220
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64142899SWAS-10-20-3-AW(本体)SUS30410320
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64142908SWAS-10-20-5-AW(本体)SUS30410520
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64142917SWAS-10-25-3-AW(本体)SUS30410325
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64142926SWAS-10-25-5-AW(本体)SUS30410525
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64142935SWAS-10-30-3-AW(本体)SUS30410330
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
64142944SWAS-10-30-5-AW(本体)SUS30410530
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64142953SWAS-12-16-3-AW(本体)SUS30412316
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64142969SWAS-12-16-5-AW(本体)SUS30412516
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64142978SWAS-12-20-2-AW(本体)SUS30412220
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64142987SWAS-12-20-3-AW(本体)SUS30412320
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64142996SWAS-12-20-5-AW(本体)SUS30412520
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64143005SWAS-12-25-3-AW(本体)SUS30412325
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64143014SWAS-12-25-5-AW(本体)SUS30412525
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64143023SWAS-12-30-3-AW(本体)SUS30412330
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64143039SWAS-12-30-5-AW(本体)SUS30412530
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64143048SWAS-16-20-2-AW(本体)SUS30416220
1,620
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64143057SWAS-16-20-3-AW(本体)SUS30416320
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64143066SWAS-16-20-5-AW(本体)SUS30416520
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64143075SWAS-16-25-3-AW(本体)SUS30416325
1,730
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64143084SWAS-16-25-5-AW(本体)SUS30416525
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64143093SWAS-16-30-3-AW(本体)SUS30416330
2,010
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64143109SWAS-16-30-5-AW(本体)SUS30416530
2,060
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64143118SWAS-2-8-1-AW(本体)SUS304218
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64143127SWAS-2-8-2-AW(本体)SUS304228
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143136SWAS-3-8-1-AW(本体)SUS304318
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64143145SWAS-3-8-2-AW(本体)SUS304328
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143154SWAS-4-10-1-AW(本体)SUS3044110
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143163SWAS-4-10-2-AW(本体)SUS3044210
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143179SWAS-4-10-3-AW(本体)SUS3044310
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64143188SWAS-4-12-1-AW(本体)SUS3044112
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143197SWAS-4-12-2-AW(本体)SUS3044212
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143206SWAS-4-12-3-AW(本体)SUS3044312
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64143215SWAS-4-15-2-AW(本体)SUS3044215
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64143224SWAS-4-15-3-AW(本体)SUS3044315
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64143233SWAS-4-8-1.5-AW(本体)SUS30441.58
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64143249SWAS-4-8-1-AW(本体)SUS304418
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64143258SWAS-4-8-2-AW(本体)SUS304428
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143267SWAS-5-10-1-AW(本体)SUS3045110
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143276SWAS-5-10-2-AW(本体)SUS3045210
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143285SWAS-5-10-3-AW(本体)SUS3045310
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
64143294SWAS-5-12-1-AW(本体)SUS3045112
1,150
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143303SWAS-5-12-2-AW(本体)SUS3045212
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64143319SWAS-5-12-3-AW(本体)SUS3045312
1,210
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64143328SWAS-5-15-2-AW(本体)SUS3045215
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4434:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする