調整座金(ステンレスブラック)

調整座金(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(ステンレスブラック) - NBK(鍋屋バイテック会社)
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1内容量1個
全71種類を絞り込む
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64143748SWAS-10-12-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10212
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64143757SWAS-10-12-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10312
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
64143766SWAS-10-12-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10512
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
64143775SWAS-10-16-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10316
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
64143784SWAS-10-16-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10516
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64143793SWAS-10-20-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10220
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64143809SWAS-10-20-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10320
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
64143818SWAS-10-20-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10520
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
64143827SWAS-10-25-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10325
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
64143836SWAS-10-25-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック10525
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
64143845SWAS-12-16-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12316
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64143854SWAS-12-16-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12516
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64143863SWAS-12-20-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12220
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64143879SWAS-12-20-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12320
470
469
516(税込)
翌日出荷
返品不可
64143888SWAS-12-20-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12520
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
64143897SWAS-12-25-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12325
480
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
64143906SWAS-12-25-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック12525
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
64143915SWAS-16-25-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック16325
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
64143924SWAS-16-25-5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック16525
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
64143933SWAS-3-8-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック318
370
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
64143949SWAS-3-8-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック328
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64143958SWAS-4-10-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4110
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
64143967SWAS-4-10-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4210
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64143976SWAS-4-10-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4310
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64143985SWAS-4-12-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4112
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64143994SWAS-4-12-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4212
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64144003SWAS-4-12-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック4312
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
64144019SWAS-4-8-1.5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック41.58
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
64144028SWAS-4-8-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック418
370
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144037SWAS-4-8-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック428
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144046SWAS-5-10-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5110
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144055SWAS-5-10-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5210
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144064SWAS-5-10-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5310
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64144073SWAS-5-12-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5112
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144089SWAS-5-12-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5212
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64144098SWAS-5-12-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5312
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
64144107SWAS-5-16-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5216
440
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
64144116SWAS-5-16-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5316
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64144125SWAS-5-20-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5120
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64144134SWAS-5-20-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック5220
460
459
505(税込)
翌日出荷
返品不可
64144143SWAS-5-8-1.5-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック51.58
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
64144159SWAS-5-8-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック518
370
369
406(税込)
翌日出荷
返品不可
64144168SWAS-5-8-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック528
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144177SWAS-6-10-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6110
380
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
64144186SWAS-6-10-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6210
390
389
428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144195SWAS-6-10-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6310
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64144204SWAS-6-12-1-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6112
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144213SWAS-6-12-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6212
400
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
64144229SWAS-6-12-3-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6312
420
419
461(税込)
翌日出荷
返品不可
64144238SWAS-6-16-2-AWBK(本体)SUS304/ステンレスブラック6216
440
439
483(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
771:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする