曜日別特売

調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) - NBK(鍋屋バイテック会社)調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)10内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64144457SWA-10-12-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10212
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144466SWA-10-12-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10312
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64144475SWA-10-12-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10512
1,160
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64144484SWA-10-16-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10316
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144493SWA-10-16-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10516
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144509SWA-10-20-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10220
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144518SWA-10-20-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10320
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144527SWA-10-20-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10520
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144536SWA-10-25-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10325
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144545SWA-10-25-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10525
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64144554SWA-10-30-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10330
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144563SWA-10-30-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ10530
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144579SWA-12-16-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12316
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144588SWA-12-16-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12516
1,370
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144597SWA-12-20-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12220
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144606SWA-12-20-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12320
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144615SWA-12-20-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12520
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144624SWA-12-25-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12325
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144633SWA-12-25-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12525
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64144649SWA-12-30-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12330
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144658SWA-12-30-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ12530
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144667SWA-16-20-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16220
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144676SWA-16-20-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16320
1,440
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144685SWA-16-20-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16520
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144694SWA-16-25-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16325
1,480
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64144703SWA-16-25-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16525
1,560
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64144719SWA-16-30-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16330
1,820
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144728SWA-16-30-5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ16530
1,880
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64144737SWA-2-8-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ218
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64144746SWA-2-8-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ228
970
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
64144755SWA-3-8-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ318
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64144764SWA-3-8-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ328
970
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
64144773SWA-4-10-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4110
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144789SWA-4-10-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4210
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144798SWA-4-10-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4310
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64144807SWA-4-12-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4112
1,030
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144816SWA-4-12-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4212
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144825SWA-4-12-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4312
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64144834SWA-4-15-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4215
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144843SWA-4-15-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ4315
1,340
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
64144859SWA-4-8-1.5-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ41.58
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64144868SWA-4-8-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ418
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64144877SWA-4-8-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ428
970
969
1,066(税込)
翌日出荷
返品不可
64144886SWA-5-10-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5110
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144895SWA-5-10-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5210
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144904SWA-5-10-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5310
1,120
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64144913SWA-5-12-1-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5112
1,030
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144929SWA-5-12-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5212
1,060
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64144938SWA-5-12-3-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5312
1,120
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64144947SWA-5-15-2-AWEL(本体)S45C相当/無電解ニッケルメッキ5215
1,300
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4909:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする