NBK(鍋屋バイテック会社)
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
用途
高さ調整/座面の陥没防止
材質
(本体)S45C相当/四三酸化鉄被膜(黒)
1袋入数(個)
10
内容量
1個
全91種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
16
寸法t(mm)
選択してください
1
1.5
2
3
5
寸法D(mm)
選択してください
8
10
12
15
16
20
25
30
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64145367
SWA-10-12-2-AW
10
2
12
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145376
SWA-10-12-3-AW
10
3
12
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145385
SWA-10-12-5-AW
10
5
12
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145394
SWA-10-16-3-AW
10
3
16
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145403
SWA-10-16-5-AW
10
5
16
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64145419
SWA-10-20-2-AW
10
2
20
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145428
SWA-10-20-3-AW
10
3
20
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145437
SWA-10-20-5-AW
10
5
20
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145446
SWA-10-25-3-AW
10
3
25
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145455
SWA-10-25-5-AW
10
5
25
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145464
SWA-10-30-3-AW
10
3
30
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145473
SWA-10-30-5-AW
10
5
30
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145489
SWA-12-16-3-AW
12
3
16
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145498
SWA-12-16-5-AW
12
5
16
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145507
SWA-12-20-2-AW
12
2
20
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145516
SWA-12-20-3-AW
12
3
20
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145525
SWA-12-20-5-AW
12
5
20
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145534
SWA-12-25-3-AW
12
3
25
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145543
SWA-12-25-5-AW
12
5
25
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145559
SWA-12-30-3-AW
12
3
30
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145568
SWA-12-30-5-AW
12
5
30
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145577
SWA-16-20-2-AW
16
2
20
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145586
SWA-16-20-3-AW
16
3
20
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145595
SWA-16-20-5-AW
16
5
20
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145604
SWA-16-25-3-AW
16
3
25
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145613
SWA-16-25-5-AW
16
5
25
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145629
SWA-16-30-3-AW
16
3
30
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145638
SWA-16-30-5-AW
16
5
30
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145647
SWA-2-8-1-AW
2
1
8
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145656
SWA-2-8-2-AW
2
2
8
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145665
SWA-3-8-1-AW
3
1
8
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145674
SWA-3-8-2-AW
3
2
8
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145683
SWA-4-10-1-AW
4
1
10
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145699
SWA-4-10-2-AW
4
2
10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145708
SWA-4-10-3-AW
4
3
10
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145717
SWA-4-12-1-AW
4
1
12
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145726
SWA-4-12-2-AW
4
2
12
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145735
SWA-4-12-3-AW
4
3
12
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145744
SWA-4-15-2-AW
4
2
15
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145753
SWA-4-15-3-AW
4
3
15
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145769
SWA-4-8-1.5-AW
4
1.5
8
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145778
SWA-4-8-1-AW
4
1
8
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145787
SWA-4-8-2-AW
4
2
8
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145796
SWA-5-10-1-AW
5
1
10
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145805
SWA-5-10-2-AW
5
2
10
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64145814
SWA-5-10-3-AW
5
3
10
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145823
SWA-5-12-1-AW
5
1
12
¥
870
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145839
SWA-5-12-2-AW
5
2
12
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145848
SWA-5-12-3-AW
5
3
12
¥
920
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌日出荷
返品不可
64145857
SWA-5-15-2-AW
5
2
15
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ