脱落防止ワッシャ

脱落防止ワッシャ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ワッシャ - NBK(鍋屋バイテック会社)

市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。
ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。
CEマーキングの対応に。

用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9内容量1袋(100個)
注意
※[[SWAS-SC]]は一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
※取りはずす場合は、[[SWAS-SC]]もしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
※[[SWAS-SC]]がカバーにより押さえつけられた状態でねじをゆるめると[[SWAS-SC]]が外れる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146295SWAS-3-SC2.638
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
64146304SWAS-4-SC3.4410
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
42:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする