曜日別特売

脱落防止ローレットノブ

脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。

ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146313KNMS-12-M3-10-SC2.56122.27.5104M3M350.5
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146329KNMS-12-M3-16-SC2.56122.27.5164M3M350.5
480
479
527(税込)
当日出荷
64146338KNMS-16-M4-10-SC3.581639.5105M4M460.7
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146347KNMS-16-M4-16-SC3.581639.5165M4M460.7
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146356KNMS-20-M5-10-SC410203.911.5106M5M57.50.8
790
789
868(税込)
当日出荷
64146365KNMS-20-M5-16-SC410203.911.5166M5M57.50.8
790
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146374KNMS-20-M5-20-SC410203.911.5206M5M57.50.8
790
789
868(税込)
翌日出荷
返品不可
64146383KNMS-24-M6-16-SC512244.615168M6M6101
1,180
1,170
1,287(税込)
翌日出荷
返品不可
64146399KNMS-24-M6-20-SC512244.615208M6M6101
1,180
1,170
1,287(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146408KNMS-24-M6-25-SC512244.615258M6M6101
1,180
1,170
1,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146417KNMS-24-M6-30-SC512244.615308M6M6101
1,180
1,170
1,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146426KNMS-30-M8-16-SC616306.3181610M8M8121.25
1,480
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146435KNMS-30-M8-20-SC616306.3182010M8M8121.25
1,480
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146444KNMS-30-M8-25-SC616306.3182510M8M8121.25
1,480
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146453KNMS-30-M8-30-SC616306.3183010M8M8121.25
1,480
1,390
1,529(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146469KNMS-36-M10-20-SC820368232012M10M10151.5
2,100
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146478KNMS-36-M10-25-SC820368232512M10M10151.5
2,100
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146487KNMS-36-M10-30-SC820368233012M10M10151.5
2,100
2,090
2,299(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146496KNMS-36-M10-40-SC820368234012M10M10151.5
2,100
2,090
2,299(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする