曜日別特売

脱落防止ローレットノブ

脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
フラットタイプ。

ねじ規格並目色(本体)CR材質(本体)SUS304内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146505KUMS-12-M3-10-SC122.22.5104M30.5
530
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146514KUMS-12-M3-16-SC122.22.5164M30.5
530
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146523KUMS-16-M4-10-SC1633.5105M40.7
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146539KUMS-16-M4-16-SC1633.5165M40.7
660
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
64146548KUMS-20-M5-10-SC203.94106M50.8
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146557KUMS-20-M5-16-SC203.94166M50.8
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146566KUMS-20-M5-20-SC203.94206M50.8
870
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146575KUMS-24-M6-16-SC244.65168M61
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146584KUMS-24-M6-20-SC244.65208M61
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146593KUMS-24-M6-25-SC244.65258M61
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146609KUMS-24-M6-30-SC244.65308M61
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146618KUMS-30-M8-16-SC306.361610M81.25
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146627KUMS-30-M8-20-SC306.362010M81.25
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146636KUMS-30-M8-25-SC306.362510M81.25
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146645KUMS-30-M8-30-SC306.363010M81.25
1,630
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146654KUMS-36-M10-20-SC36882012M101.5
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146663KUMS-36-M10-25-SC36882512M101.5
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146679KUMS-36-M10-30-SC36883012M101.5
2,310
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146688KUMS-36-M10-40-SC36884012M101.5
2,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする