脱落防止ディンプルノブ

脱落防止ディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ディンプルノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)

脱落防止タイプのディンプルノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
食品機械などの異物混入対策、CEマーキングの対応に。
外周のくぼみが操作性を高めています。

ねじ規格並目色(本体)WH材質(ノブ)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUSXM7内容量1個
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd1以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法s(mm)
ねじピッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64146697KDMS-16-M4-10-SC-WH1116311105M420.7
460
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146706KDMS-16-M4-16-SC-WH1116311165M420.7
460
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146715KDMS-20-M5-10-SC-WH15203.914106M540.8
470
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146724KDMS-20-M5-16-SC-WH15203.914166M540.8
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146733KDMS-20-M5-20-SC-WH15203.914206M540.8
470
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146749KDMS-25-M6-16-SC-WH19254.618168M661
540
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
64146758KDMS-25-M6-20-SC-WH19254.618208M661
540
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146767KDMS-25-M6-25-SC-WH19254.618258M661
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
64146776KDMS-32-M8-20-SC-WH24326.3182010M861.25
620
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
64146785KDMS-32-M8-25-SC-WH24326.3182510M861.25
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする