曜日別特売

樹脂ねじ(RENY / 六角支柱)

樹脂ねじ(RENY / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10寸法Lf1(mm)6ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法M(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64149253SPA-M3-10-HA5.510M3M30.50.39635
400
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
64149269SPA-M3-15-HA5.515M3M30.50.39635
440
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
64149278SPA-M3-20-HA5.520M3M30.50.39635
480
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
64149296SPA-M4-10-HA610M4M40.70.791470
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
64149314SPA-M4-20-HA620M4M40.70.791470
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64149287SPA-M3-8-HA5.58M3M30.50.39635
330
取扱い終了
返品不可
64149305SPA-M4-15-HA615M4M40.70.791470
700
取扱い終了
返品不可
64149323SPA-M4-8-HA68M4M40.70.791470
650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする