曜日別特売

樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ)

樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PVDF /ワッシャ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
1袋入数(個)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151308SPV-10-W10.51010221
1,2701,198
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り3点です
64151317SPV-12-W1312102.524
1,950
取扱い終了
返品不可
64151326SPV-3-W3.23200.57
920
取扱い終了
返品不可
64151335SPV-4-W4.34200.89
1,180
取扱い終了
返品不可
64151344SPV-5-W5.3520110
1,400
取扱い終了
返品不可
64151353SPV-6-W6.46101.612.5
870
取扱い終了
返品不可
64151369SPV-8-W8.48101.617
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする