樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ)

樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PPS / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持します。
UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(明るいうす茶)(ガラス繊維40%)ねじピッチ1寸法L1(mm)3.91袋入数(個)10寸法D1(mm)10.5ねじ規格並目寸法M(mm)M6破断荷重(N)2028ねじり破断トルク(N・m)2.05内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64151816SPS-M6-25-P25
2,110
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64151825SPS-M6-30-P30
2,480
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする