樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)

樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5ねじ規格並目材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)内容量1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf1(mm)
寸法Lf2(mm)
寸法M(mm)
M並目
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64152884SPE-M6-15-HB10151212M6M612.261670
3,660
3,598
3,958(税込)
当日出荷
64152893SPE-M6-18-HB10181212M6M612.261670
4,040
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64152699SPE-M3-10-HB61066M3M30.50.3430
1,840
取扱い終了
返品不可
64152708SPE-M3-12-HB61266M3M30.50.3430
1,950
取扱い終了
返品不可
64152717SPE-M3-4-HB6466M3M30.50.3430
1,510
取扱い終了
返品不可
64152726SPE-M3-5-HB6566M3M30.50.3430
1,560
取扱い終了
返品不可
64152735SPE-M3-6-HB6666M3M30.50.3430
1,600
取扱い終了
返品不可
64152744SPE-M3-8-HB6866M3M30.50.3430
1,750
取扱い終了
返品不可
64152753SPE-M4-10-HB71088M4M40.70.64765
2,130
取扱い終了
返品不可
64152769SPE-M4-12-HB71288M4M40.70.64765
2,320
取扱い終了
返品不可
64152778SPE-M4-15-HB71588M4M40.70.64765
2,550
取扱い終了
返品不可
64152787SPE-M4-5-HB7588M4M40.70.64765
1,750
取扱い終了
返品不可
64152796SPE-M4-6-HB7688M4M40.70.64765
1,840
取扱い終了
返品不可
64152805SPE-M4-8-HB7888M4M40.70.64765
1,990
取扱い終了
返品不可
64152814SPE-M5-10-HB8101010M5M50.81.281230
2,280
取扱い終了
返品不可
64152823SPE-M5-12-HB8121010M5M50.81.281230
2,470
取扱い終了
返品不可
64152839SPE-M5-15-HB8151010M5M50.81.281230
2,760
取扱い終了
返品不可
64152848SPE-M5-18-HB8181010M5M50.81.281230
3,000
取扱い終了
返品不可
64152857SPE-M5-20-HB8201010M5M50.81.281230
3,190
取扱い終了
返品不可
64152866SPE-M5-6-HB861010M5M50.81.281230
1,950
取扱い終了
返品不可
64152875SPE-M5-8-HB881010M5M50.81.281230
2,080
取扱い終了
返品不可
64152909SPE-M6-20-HB10201212M6M612.261670
4,340
取扱い終了
返品不可
64152918SPE-M8-20-HB13201616M8M81.255.983090
5,790
取扱い終了
返品不可
64152927SPE-M8-25-HB13251616M8M81.255.983090
6,800
取扱い終了
返品不可
64152936SPE-M8-30-HB13301616M8M81.255.983090
7,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2635:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする