樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角ナット / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法T(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154029SPE-#4-40-N1/4"0.098No.4-40UNC
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154038SPE-#6-32-N5/16"0.114No.6-32UNC
1,410
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64154047SPE-#8-32-N11/32"0.130No.8-32UNC
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3254:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする