曜日別特売

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

精密機器用の微細ねじ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10ねじ規格並目内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154056SPE-M1.2-2.5-MF2.32.5M1.20.250.0358
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
64154065SPE-M1.2-4-MF2.34M1.20.250.0358
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
64154074SPE-M1.4-2.5-MF2.52.5M1.40.30.03782
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
64154083SPE-M1.4-4-MF2.54M1.40.30.03782
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
64154099SPE-M1.6-2.5-MF2.82.5M1.60.350.04393
580
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
64154108SPE-M1.6-4-MF2.84M1.60.350.04393
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1004:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする