樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

インチねじタイプ。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途
FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
注意
※PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせてご使用ください。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm(約0.79in)以下にしてください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(mm)
破断荷重(N)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64154397SPE-#10-24-1/2-P1個1/2"0.1330.373919No.10-24UNC
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64154406SPE-#10-24-1-P1個1"0.1330.373919No.10-24UNC
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64154415SPE-#10-24-3/4-P1個3/4"0.1330.373919No.10-24UNC
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64154424SPE-#10-24-3/8-P1個3/8"0.1330.373919No.10-24UNC
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154433SPE-#10-24-5/8-P1個5/8"0.1330.373919No.10-24UNC
2,580
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64154449SPE-#10-24-7/8-P1個7/8"0.1330.373919No.10-24UNC
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64154458SPE-#10-32-1/2-P1個1/2"0.1330.3731090No.10-32UNF
2,520
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64154467SPE-#10-32-1-P1個1"0.1330.3731090No.10-32UNF
3,480
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
64154476SPE-#10-32-3/4-P1個3/4"0.1330.3731090No.10-32UNF
2,820
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
64154485SPE-#10-32-3/8-P1個3/8"0.1330.3731090No.10-32UNF
2,420
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
64154494SPE-#10-32-5/8-P1個5/8"0.1330.3731090No.10-32UNF
2,580
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
64154503SPE-#10-32-7/8-P1個7/8"0.1330.3731090No.10-32UNF
3,150
3,098
3,408(税込)
翌日出荷
返品不可
64154519SPE-#2-56-1/4-P1個1/4"0.0580.167181No.2-56UNC
760
759
835(税込)
翌日出荷
返品不可
64154528SPE-#2-56-3/16-P1個3/16"0.0580.167181No.2-56UNC
760
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154537SPE-#2-56-3/8-P1個3/8"0.0580.167181No.2-56UNC
840
839
923(税込)
翌日出荷
返品不可
64154546SPE-#2-56-5/16-P1個5/16"0.0580.167181No.2-56UNC
800
799
879(税込)
翌日出荷
返品不可
64154555SPE-#4-40-1/2-P1個1/2"0.080.219306No.4-40UNC
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
64154564SPE-#4-40-1/4-P1個1/4"0.080.219306No.4-40UNC
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154573SPE-#4-40-1-P1個1"0.080.219306No.4-40UNC
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64154589SPE-#4-40-3/4-P1個3/4"0.080.219306No.4-40UNC
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64154598SPE-#4-40-3/8-P1個3/8"0.080.219306No.4-40UNC
860
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
64154607SPE-#4-40-5/16-P1個5/16"0.080.219306No.4-40UNC
830
829
912(税込)
翌日出荷
返品不可
64154616SPE-#4-40-5/8-P1個5/8"0.080.219306No.4-40UNC
1,170
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64154625SPE-#4-40-7/8-P1個7/8"0.080.219306No.4-40UNC
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64154634SPE-#6-32-1/2-P1個1/2"0.0970.27459No.6-32UNC
1,140
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
64154643SPE-#6-32-1/4-P1個1/4"0.0970.27459No.6-32UNC
1,040
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64154659SPE-#6-32-1-P1袋(10個)1"0.0970.27459No.6-32UNC
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64154668SPE-#6-32-3/4-P1個3/4"0.0970.27459No.6-32UNC
1,550
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64154677SPE-#6-32-3/8-P1個3/8"0.0970.27459No.6-32UNC
1,110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154686SPE-#6-32-5/16-P1個5/16"0.0970.27459No.6-32UNC
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154695SPE-#6-32-5/8-P1個5/8"0.0970.27459No.6-32UNC
1,450
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64154704SPE-#6-32-7/8-P1個7/8"0.0970.27459No.6-32UNC
2,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64154713SPE-#8-32-1/2-P1個1/2"0.1150.322746No.8-32UNC
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
64154729SPE-#8-32-1/4-P1個1/4"0.1150.322746No.8-32UNC
1,580
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64154738SPE-#8-32-1-P1個1"0.1150.322746No.8-32UNC
2,280
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
64154747SPE-#8-32-3/4-P1個3/4"0.1150.322746No.8-32UNC
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
64154756SPE-#8-32-3/8-P1個3/8"0.1150.322746No.8-32UNC
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64154765SPE-#8-32-5/16-P1個5/16"0.1150.322746No.8-32UNC
1,610
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64154774SPE-#8-32-5/8-P1個5/8"0.1150.322746No.8-32UNC
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
64154783SPE-#8-32-7/8-P1個7/8"0.1150.322746No.8-32UNC
2,130
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
64154799SPE-1/4-20-1/2-P1個1/2"0.1750.49217421/4-20UNC
4,860
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154817SPE-1/4-20-1-P1個1"0.1750.49217421/4-20UNC
5,910
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
64154826SPE-1/4-20-3/4-P1個3/4"0.1750.49217421/4-20UNC
5,390
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
64154835SPE-1/4-20-3/8-P1個3/8"0.1750.49217421/4-20UNC
4,360
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
64154844SPE-1/4-20-5/8-P1個5/8"0.1750.49217421/4-20UNC
5,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
64154853SPE-1/4-20-7/8-P1個7/8"0.1750.49217421/4-20UNC
5,740
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
64154808SPE-1/4-20-1-1/4-P1個1-1/4"0.1750.49217421/4-20UNC
6,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4271:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする