曜日別特売

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車ねじ規格並目材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)内容量1個
全46種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
46種類すべて表示中
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156138SPC-M2.6-10-F505.2101.5M2.60.450.12196
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156147SPC-M2.6-12-F505.2121.5M2.60.450.12196
500
499
549(税込)
翌日出荷
返品不可
64156156SPC-M2.6-4-F505.241.5M2.60.450.12196
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156165SPC-M2.6-5-F505.251.5M2.60.450.12196
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156174SPC-M2.6-6-F505.261.5M2.60.450.12196
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156183SPC-M2.6-8-F505.281.5M2.60.450.12196
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156199SPC-M2-10-F504101.2M20.40.055107
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
64156217SPC-M2-5-F50451.2M20.40.055107
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156226SPC-M2-6-F50461.2M20.40.055107
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156235SPC-M2-8-F50481.2M20.40.055107
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156244SPC-M3-10-F506101.75M30.50.18266
450
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
64156253SPC-M3-12-F506121.75M30.50.18266
500
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156269SPC-M3-15-F506151.75M30.50.18266
650
649
714(税込)
翌日出荷
返品不可
64156278SPC-M3-20-F506201.75M30.50.18266
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
64156287SPC-M3-25-F506251.75M30.50.18266
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
64156296SPC-M3-4-F50641.75M30.50.18266
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
64156305SPC-M3-5-F50651.75M30.50.18266
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156323SPC-M3-8-F50681.75M30.50.18266
450
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156348SPC-M4-12-F508122.3M40.70.39481
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156357SPC-M4-15-F508152.3M40.70.39481
850
849
934(税込)
翌日出荷
返品不可
64156366SPC-M4-20-F508202.3M40.70.39481
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64156375SPC-M4-25-F508252.3M40.70.39481
1,200
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
64156384SPC-M4-6-F50862.3M40.70.39481
500
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
64156393SPC-M4-8-F50882.3M40.70.39481
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156409SPC-M5-10-F5010102.8M50.80.8797
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
64156418SPC-M5-12-F5010122.8M50.80.8797
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156427SPC-M5-15-F5010152.8M50.80.8797
950
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
64156436SPC-M5-20-F5010202.8M50.80.8797
1,100
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
64156445SPC-M5-25-F5010252.8M50.80.8797
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
64156454SPC-M5-8-F501082.8M50.80.8797
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156463SPC-M6-10-F2012103.4M611.21136
540
539
593(税込)
翌日出荷
返品不可
64156479SPC-M6-12-F2012123.4M611.21136
600
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
64156488SPC-M6-15-F2012153.4M611.21136
660
659
725(税込)
翌日出荷
返品不可
64156497SPC-M6-20-F2012203.4M611.21136
700
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
64156506SPC-M6-25-F2012253.4M611.21136
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
64156515SPC-M6-30-F2012303.4M611.21136
880
879
967(税込)
翌日出荷
返品不可
64156524SPC-M6-35-F2012353.4M611.21136
1,500
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
64156533SPC-M8-10-F2016104.4M81.253.22088
900
899
989(税込)
翌日出荷
返品不可
64156549SPC-M8-12-F2016124.4M81.253.22088
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64156558SPC-M8-15-F2016154.4M81.253.22088
940
939
1,033(税込)
翌日出荷
返品不可
64156567SPC-M8-20-F2016204.4M81.253.22088
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156576SPC-M8-25-F2016254.4M81.253.22088
1,220
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
64156585SPC-M8-30-F2016304.4M81.253.22088
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
64156208SPC-M2-4-F50441.2M20.40.055107
450
取扱い終了
返品不可
64156314SPC-M3-6-F50661.75M30.50.18266
400
取扱い終了
返品不可
64156339SPC-M4-10-F508102.3M40.70.39481
500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2663:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする