曜日別特売

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について

用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)ねじ規格並目内容量1個
全34種類を絞り込む
寸法L(mm)
ねじピッチ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
1袋入数(個)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
ねじピッチ
ねじり破断トルク(N・m)
破断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156707SPC-M3-20-P505.5202M30.50.18266
750
749
824(税込)
当日出荷
64156795SPC-M5-25-P509253.3M50.80.8797
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
64156594SPC-M2.6-10-P504.5101.7M2.60.450.12196
450
取扱い終了
返品不可
64156603SPC-M2.6-12-P504.5121.7M2.60.450.12196
500
取扱い終了
返品不可
64156619SPC-M2.6-15-P504.5151.7M2.60.450.12196
650
取扱い終了
返品不可
64156628SPC-M2.6-3-P504.531.7M2.60.450.12196
450
取扱い終了
返品不可
64156637SPC-M2.6-4-P504.541.7M2.60.450.12196
450
取扱い終了
返品不可
64156646SPC-M2.6-5-P504.551.7M2.60.450.12196
400
取扱い終了
返品不可
64156655SPC-M2.6-6-P504.561.7M2.60.450.12196
450
取扱い終了
返品不可
64156664SPC-M2.6-8-P504.581.7M2.60.450.12196
450
取扱い終了
返品不可
64156673SPC-M2-10-P503.5101.3M20.40.055107
500
取扱い終了
返品不可
64156689SPC-M2-12-P503.5121.3M20.40.055107
500
取扱い終了
返品不可
64156698SPC-M2-8-P503.581.3M20.40.055107
400
取扱い終了
返品不可
64156716SPC-M3-25-P505.5252M30.50.18266
950
取扱い終了
返品不可
64156725SPC-M3-30-P505.5302M30.50.18266
1,450
取扱い終了
返品不可
64156734SPC-M3-4-P505.542M30.50.18266
350
取扱い終了
返品不可
64156743SPC-M4-20-P507202.6M40.70.39481
800
取扱い終了
返品不可
64156759SPC-M4-25-P507252.6M40.70.39481
1,050
取扱い終了
返品不可
64156768SPC-M4-30-P507302.6M40.70.39481
1,350
取扱い終了
返品不可
64156777SPC-M4-40-P507402.6M40.70.39481
4,450
取扱い終了
返品不可
64156786SPC-M4-5-P50752.6M40.70.39481
450
取扱い終了
返品不可
64156804SPC-M5-30-P509303.3M50.80.8797
2,300
取扱い終了
返品不可
64156813SPC-M5-35-P509353.3M50.80.8797
3,000
取扱い終了
返品不可
64156829SPC-M5-6-P50963.3M50.80.8797
600
取扱い終了
返品不可
64156838SPC-M5-8-P50983.3M50.80.8797
600
取扱い終了
返品不可
64156847SPC-M6-30-P2010.5303.9M611.21136
760
取扱い終了
返品不可
64156856SPC-M6-35-P2010.5353.9M611.21136
1,260
取扱い終了
返品不可
64156865SPC-M6-40-P2010.5403.9M611.21136
1,260
取扱い終了
返品不可
64156874SPC-M8-12-P2014125.2M81.253.22088
900
取扱い終了
返品不可
64156883SPC-M8-15-P2014155.2M81.253.22088
940
取扱い終了
返品不可
64156899SPC-M8-20-P2014205.2M81.253.22088
1,040
取扱い終了
返品不可
64156908SPC-M8-25-P2014255.2M81.253.22088
1,220
取扱い終了
返品不可
64156917SPC-M8-30-P2014305.2M81.253.22088
1,400
取扱い終了
返品不可
64156926SPC-M8-40-P2014405.2M81.253.22088
1,840
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする