曜日別特売

取っ手用変換座金

取っ手用変換座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用変換座金 - NBK(鍋屋バイテック会社)

めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換する座金。
座金は取っ手のめねじ穴に対して回転可能。任意の位置で固定でき、取りつけ穴の位置を微調整できます。
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。←2
末尾記号[[BK]]----つや消し黒
末尾記号[[SG]]----つや消しシルバー
1セットに座金2個、取っ手と座金を固定するための六角穴付き皿ボルト2本が同梱されています。

内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64156935LYC-10-M5-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4102412
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156944LYC-10-M5-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4102412
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
64156953LYC-12-M6-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5123015
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
64156969LYC-12-M6-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5123015
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
64156978LYC-16-M6-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5163418
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
64156987LYC-16-M6-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5163418
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
64156996LYC-20-M6-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5204022
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157005LYC-20-M6-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理4.5204022
840
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157014LYC-20-M8-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6204222
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157023LYC-20-M8-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6204222
930
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157039LYC-26-M8-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6265228
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157048LYC-26-M8-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6265228
1,280
1,270
1,397(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157057LYC-28-M10-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6.5285630
1,370
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157066LYC-28-M10-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理6.5285630
1,370
1,290
1,419(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157075LYC-8-M4-BK(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理382010
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
64157084LYC-8-M4-SG(座金本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(六角穴付き皿ボルト)スティール/三価クロメート処理382010
630
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
929:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする