狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ

狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ - NBK(鍋屋バイテック会社)

短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。
狭い作業スペースで使用可能です。
曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。

用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法Amax(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ヘクサロビュラ穴の番号(No)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157845SKX-10N322.53651010(SET)SET-M5、(SETS)SETS-M5、(SLEC-A)SLEC-M3-A、(SLEC-B)SLEC-M3-B、(SLT)SLT-M3-TZB、(SLTS)SLTS-M3、(SNFXS)SNFXS-M3、(SNPXS)SNPXS-M3、(SSTS)SSTS-M4
790
789
868(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157854SKX-15N4254691115(SLEC-A)SLEC-M4-A、(SLEC-B)SLEC-M4-B、(SSTS)SSTS-M5
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157863SKX-20N425.64731120(SETS)SETS-M6、(SLEC-A)SLEC-M5-A、(SLEC-B)SLEC-M5-B、(SLT)SLT-M4-TZB、(SLTS)SLTS-M4、(SNFXS)SNFXS-M4、(SNPXS)SNPXS-M4、(SSTS)SSTS-M6
810
809
890(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157879SKX-25N528.35781225(SLEC-A)SLEC-M6-A、(SLEC-B)SLEC-M6-B、(SLT)SLT-M5-TZB、(SLTS)SLTS-M5、(SNFXS)SNFXS-M5、(SNPXS)SNPXS-M5、(SSTS)SSTS-M8
890
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
64157888SKX-4N215.224864(SETS)SETS-M2
960
959
1,055(税込)
翌日出荷
返品不可
64157897SKX-5N216.525075(SETS)SETS-M2.6、(SSTS)SSTS-M2
910
909
1,000(税込)
翌日出荷
返品不可
64157906SKX-6N217.625286(SET)SET-M3、(SETS)SETS-M3、(SET-TZB(INCH))SET-#6-32-TZB、(SLTS)SLTS-M2、(SNFXS)SNFXS-M2、(SNPXS)SNPXS-M2、(SSTS)SSTS-M2.5
780
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
64157915SKX-8N321.6359108(SET)SET-M4、(SETS)SETS-M4、(SET-TZB(INCH))SET-#8-32-TZB、SET-#10-24-TZB、SET-#10-32-TZB、(SLTS)SLTS-M2.5、(SNFXS)SNFXS-M2.5、(SNPXS)SNPXS-M2.5、(SSTS)SSTS-M3
790
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする