曜日別特売

狭所作業対応プレートドライバ

狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応プレートドライバ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ハンドルがプレート形状の薄型ドライバ。
狭い作業スペースで使用可能です。
通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品を外すなどの工数を削減できます。
作業スペースを小さくできるため、装置・機器などの構造をコンパクトにできます。
ハンドル部を指で押さえつけることでカムアウトの発生を抑えることができます。

用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるねじの取りつけ・取りはずし商品構成単品内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
対辺(mm)
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64157924SKND-2.5六角-2.5-合金鋼/無電解ニッケルメッキ
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157933SKND-3六角-3(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ(ビット)合金鋼/無電解ニッケルメッキ
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
64157949SKND-4六角-4(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ(ビット)合金鋼/無電解ニッケルメッキ
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157958SKND-5六角-5(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ(ビット)合金鋼/無電解ニッケルメッキ
1,000
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
64157967SKND-PH0-PH0-(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ-
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
64157976SKND-PH1-PH1-(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ-
960
959
1,055(税込)
当日出荷
64157985SKND-PH2-PH2-(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ-
960
959
1,055(税込)
当日出荷
64157994SKND-SLOT6---(本体プレート)炭素鋼/無電解ニッケルメッキ-
960
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする