NBK(鍋屋バイテック会社)
球面座金
凹凸セットでご使用ください。
最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
用途
ボルトと座面のミスアライメント吸収
1袋入数(個)
1
角度θ(°)
3
材質
(本体)SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法R(mm)
寸法t(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158019
SQWS-16
32
17
19.9
35
8.8
6
5
16
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
64158028
SQWS-20
40
21
25
40
11.4
7.5
7
20
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158037
SQWS-24
48
25
30
50
13.4
9
8
24
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください