NBK(鍋屋バイテック会社)
ロゼットワッシャ
皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
用途
装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止
材質
(本体)SUS303
1袋入数(個)
10
使用例
SRFXS-SET.AI
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64158229
SWAS-3-RW
3.5
3
2
10
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
64158238
SWAS-4-RW
4.5
4
2.5
12
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
64158247
SWAS-5-RW
5.5
5
3
14
¥
1,290
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64158256
SWAS-6-RW
6.5
6
3.5
16
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください