NBK(鍋屋バイテック会社)
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(白)つき
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格
並目
材質
(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64159053
FNF-100-M10-45-A2-X
100
6
45
20
10
M10
14
3
1.5
10000
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159069
FNF-100-M12-49-A2-X
100
6
49
20
12
M12
17
3
1.75
10000
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159078
FNF-100-M16-54-A2-X
100
6
54
20
16
M16
22
3
2
10000
¥
4,990
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159087
FNF-100-M20-62-A2-X
100
6
62
20
20
M20
27
3
2.5
10000
¥
5,230
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159096
FNF-100-M8-42-A2-X
100
6
42
20
8
M8
14
3
1.25
8000
¥
4,760
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159105
FNF-120-M20-65-A2-X
120
6
65
22
20
M20
27
4
2.5
16000
¥
5,710
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159114
FNF-50-M10-40-A2-X
50
3.5
40
14.5
10
M10
14
3
1.5
13000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159123
FNF-50-M12-43-A2-X
50
3.5
43
14.5
12
M12
17
3
1.75
13000
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159139
FNF-50-M16-49-A2-X
50
3.5
49
14.5
16
M16
22
3
2
13000
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159148
FNF-50-M8-37-A2-X
50
3.5
37
14.5
8
M8
14
3
1.25
8000
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159157
FNF-60-M10-41-A2-X
60
4
41
16
10
M10
14
3
1.5
13000
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159166
FNF-60-M12-45-A2-X
60
4
45
16
12
M12
17
3
1.75
13000
¥
2,740
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159175
FNF-60-M16-50-A2-X
60
4
50
16
16
M16
22
3
2
13000
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159184
FNF-60-M8-38-A2-X
60
4
38
16
8
M8
14
3
1.25
8000
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159193
FNF-80-M10-43-A2-X
80
5
43
18
10
M10
14
3
1.5
11000
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159209
FNF-80-M12-47-A2-X
80
5
47
18
12
M12
17
3
1.75
11000
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159218
FNF-80-M16-52-A2-X
80
5
52
18
16
M16
22
3
2
11000
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159227
FNF-80-M20-60-A2-X
80
5
60
18
20
M20
27
3
2.5
11000
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159236
FNF-80-M8-40-A2-X
80
5
40
18
8
M8
14
3
1.25
8000
¥
3,690
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください