曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき

レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
ねじパッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。

ねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法sw1(mm)
寸法t(mm)
ねじピッチ
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159629FNFS-100-M10-45-B1-X1006452010M101431.513000
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159638FNFS-100-M12-49-B1-X1006492012M121731.7517000
5,940
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159647FNFS-100-M16-54-B1-X1006542016M16223217000
6,300
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159656FNFS-100-M20-62-B1-X1006622020M202732.517000
6,780
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159665FNFS-100-M8-42-B1-X100642208M81431.258000
5,830
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159674FNFS-120-M20-65-B1-X1206652220M202742.525000
9,750
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159683FNFS-50-M10-40-B1-X503.54014.510M101431.513000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159699FNFS-50-M12-43-B1-X503.54314.512M121731.7520000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159708FNFS-50-M16-49-B1-X503.54914.516M16223228000
3,570
3,500
3,850(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159717FNFS-50-M8-37-B1-X503.53714.58M81431.258000
3,090
3,088
3,397(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159726FNFS-60-M10-41-B1-X604411610M101431.513000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159735FNFS-60-M12-45-B1-X604451612M121731.7520000
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159744FNFS-60-M16-50-B1-X604501616M16223228000
3,690
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159753FNFS-60-M8-38-B1-X60438168M81431.258000
3,210
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159769FNFS-80-M10-43-B1-X805431810M101431.513000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159778FNFS-80-M12-47-B1-X805471812M121731.7515000
4,280
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159787FNFS-80-M16-52-B1-X805521816M16223219000
4,520
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159796FNFS-80-M20-60-B1-X805601820M202732.519000
4,990
4,988
5,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159805FNFS-80-M8-40-B1-X80540188M81431.258000
4,040
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする