曜日別特売

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき

レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - キャップつき - NBK(鍋屋バイテック会社)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。

ねじ規格並目内容量1個
注意
※許容荷重は、組み合わせるねじにより異なります。
全10種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法h(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf min(mm)
寸法M(mm)
M並目
寸法sw1(mm)
ねじピッチ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64159814FDF-25-M8-KR255.520.59M8M8121.25(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159823FDF-25-M8-KS255.520.59M8M8121.25(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)
1,840
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159839FDF-32-M10-KR326.524.510.5M10M10151.5(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
2,210
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159848FDF-32-M10-KS326.524.510.5M10M10151.5(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)
2,210
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159857FDF-40-M12-KR407.527.511.5M12M12171.75(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
2,680
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
64159866FDF-40-M12-KS407.527.511.5M12M12171.75(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)
2,680
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159875FDF-50-M12-KR508.529.511.5M12M12171.75(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159884FDF-50-M12-KS508.529.511.5M12M12171.75(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)
3,330
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
64159893FDF-60-M16-KR601037.516M16M16242(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)TPE(黒)硬度ショアA78
4,740
4,698
5,168(税込)
当日出荷
64159909FDF-60-M16-KS601037.516M16M16242(ねじ)SUM22L/三価クロメート処理、(パッド)SUM22L/三価クロメート処理、(キャップ)ポリアセタール(白)
4,740
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする